Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDGMG03C1
Cod. Produttore
DGMG03C1
Cod. EAN
8032826017728

Informazioni di prodotto

DGM D4 A/Vca D4 A115V 5A/500V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DGM D4 - Voltmetro/Amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 115Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V

altezza

89.5

voltmetro

amperometro

profondità

69

larghezza

70

Produttore

DGM D4 A/VCA D4 A115V 5A/500V