Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1852082
Cod. Produttore
1852082
Cod. EAN
4017918108960

Informazioni di prodotto

Accessori

Documentazione tecnica

Telaio di montaggio, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: IC-DFR, passo: 5,08 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Questo telaio di montaggio è soltanto una combinazione da utilizzare con IC 2,5/...-STGF-5,08

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 GY