Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0311087
Cod. Produttore
0311087
Cod. EAN
4017918001292

Informazioni di prodotto

Morsetto sezionatore per conv. misura

Documentazione tecnica

Morsetto sezionatore per conv. misura, con due connettori femmina di prova per spina di prova da 4 mm o per l'alloggiamento di ponticelli trasversali o a vite, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 6 mm²

corrente nominale In

41 A

tensione di dimensionamento

400 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51.5 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

lunghezza

72 mm

Produttore

DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08