Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14004
Cod. Produttore
14004
Cod. EAN
8007352106390

Informazioni di prodotto

Meccanismo deviatore 1P 10AX

Documentazione tecnica

Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di circuito

invertitore

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

profondità di incasso

24 mm

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

interruttore a tasto

Produttore

Deviatore illuminabile bianco 1P 10 AX 250 V~ Serie Plana Plana

€ 3,50 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info