Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14006.SL
Cod. Produttore
14006.SL
Cod. EAN
8007352404267

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 20AX Silver

Documentazione tecnica

Deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Silver. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

20 A

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38.40 mm

profondità di incasso

24 mm

senza alogeni

interruttore a tasto

tipo di circuito

invertitore

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

casella di testo/superficie di marcatura

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

DEVIATORE 1P 20AX SILVER