Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20005.2.N
Cod. Produttore
20005.2.N
Cod. EAN
8007352285491

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 16AX 2M Next

Documentazione tecnica

Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Next - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente di dimensionamento

16 A

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

tipo di circuito

invertitore

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

argento

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

profondità di incasso

25 mm

codice RAL (simile)

9022

interruttore a tasto

senza alogeni

Produttore

Deviatore 1P 16AX 2M Next