Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19104.M
Cod. Produttore
19104.M
Cod. EAN
8007352684706

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 10AX assiale Metal

Documentazione tecnica

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, Metal. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9007

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

1600 A

interruttore a tasto

tipo di circuito

invertitore

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

casella di testo/superficie di marcatura

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

DEVIATORE 1P 10AX ASSIALE METAL