Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDER060C300
Cod. Produttore
DER060C300
Cod. EAN
8032826054419

Informazioni di prodotto

DER DERIVATORE 300A-60mV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 300 A

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

300 A

Produttore

DER DERIVATORE 300A-60MV