Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDER060B200
Cod. Produttore
DER060B200
Cod. EAN
8032826054297

Informazioni di prodotto

DER DERIVATORE 20A-60mV CON BASETTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 20 A

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

20 A

Produttore

DER DERIVATORE 20A-60MV CON BASETTA