Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDER150C200
Cod. Produttore
DER150C200
Cod. EAN
8032826132919

Informazioni di prodotto

DER DERIVATORE 200A-150mV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 200 A

tensione secondaria

150 mV

corrente primaria

200 A