Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDER100C100
Cod. Produttore
DER100C100
Cod. EAN
8032826132582

Informazioni di prodotto

DER DERIVATORE 100A-100mV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 100 A

tensione secondaria

100 mV

corrente primaria

100 A