Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81234
Cod. Produttore
81234
Cod. EAN
8009561112575

Informazioni di prodotto

DELTA-Raccordo metallico PG42 D=47

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 47mm Filettatura: PG42

monopezzo

diametro nominale

47 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

DELTA-RACCORDO METALLICO PG42 D 47