Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81207
Cod. Produttore
81207
Cod. EAN
8009561112384

Informazioni di prodotto

DELTA-Raccordo metallico G3/4' D=27

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 27mm Filettatura: G3/4

monopezzo

diametro nominale

27 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

DELTA-RACCORDO METALLICO G3/4 D 27