Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81208
Cod. Produttore
81208
Cod. EAN
8009561112391

Informazioni di prodotto

DELTA-Raccordo metallico G1' D=27

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 27mm Filettatura: G1

monopezzo

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

DELTA-RACCORDO METALLICO G1 D 27