Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81203
Cod. Produttore
81203
Cod. EAN
8009561112346

Informazioni di prodotto

DELTA-Raccordo metallico G1/2' D=12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: G1/2

monopezzo

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

DELTA-RACCORDO METALLICO G1/2 D 12