Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
numero di unità
1
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
adatto per installazione a incasso
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
senza alogeni
esecuzione della superficie
brillante
colore
argento
codice RAL (simile)
9006
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
larghezza
80.0 mm
altezza
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te