Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
70 mm
altezza
89 mm
max. ritardo all’eccitazione ammesso
5 s
profondità
65.6 mm
soglia d’intervento intensità di corrente 1
30 mA
frequenza nominale
47 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
196 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
funzione
per reti a corrente trifase
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
visualizzazione della corrente differenziale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te