Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRD1AF15B
Cod. Produttore
RD1AF15B
Cod. EAN
8032826137396

Informazioni di prodotto

DELTA D2-L RELE DIF A400V 0,03-30A cl.A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DELTA D2-L - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 400Vac - Soglie: 30 mA÷30A

funzione

per reti a corrente alternata

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

altezza

89 mm

numero di contatti invertitori

1

soglia d’intervento intensità di corrente 1

30 mA

frequenza nominale

47 Hz

max. ritardo all’eccitazione ammesso

5 s

profondità

65.6 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

340 V

larghezza

35 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

340 V

Produttore

DELTA D2-L RELE DIF A400V 0,03-30A