Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRD1G212B
Cod. Produttore
RD1G212B
Cod. EAN
8032826034077

Informazioni di prodotto

DELTA 96-s RELE DIF AL/PREA115V0,03-30Acl.A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DELTA 96-s -Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 96x96mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) + 1 relè - 115Vac

funzione

per reti a corrente alternata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

96 mm

numero di contatti invertitori

1

visualizzazione della corrente differenziale

soglia d’intervento intensità di corrente 1

30 mA

frequenza nominale

47 Hz

max. ritardo all’eccitazione ammesso

5 s

profondità

92 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

larghezza

96 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

Produttore

DELTA 96-S RELE DIF AL/PREA115V0,03