Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRD2G21HB
Cod. Produttore
RD2G21HB
Cod. EAN
8032826137624

Informazioni di prodotto

DELTA 96-F RELE AL/PREA20-150Vcc0,05-30AclA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DELTA 96-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 96x96mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - 20÷150Vdc+ 48Vac

profondità

80 mm

larghezza

96 mm

max. ritardo all’eccitazione ammesso

5 s

altezza

96 mm

soglia d’intervento intensità di corrente 1

30 mA

frequenza nominale

47 Hz

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

20 V

funzione

per reti a corrente trifase

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

visualizzazione della corrente differenziale

Produttore

DELTA 96-F RELE AL/PREA20-150VCC0,0