Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza
72 mm
larghezza
profondità
75 mm
max. ritardo all’eccitazione ammesso
5 s
soglia d’intervento intensità di corrente 1
30 mA
frequenza nominale
47 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
20 V
funzione
per reti a corrente trifase
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
visualizzazione della corrente differenziale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te