Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRD3E217B
Cod. Produttore
RD3E217B
Cod. EAN
8032826020032

Informazioni di prodotto

DELTA 72-h RELEDIFDIGITA230-240V0,03-30AclA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DELTA 72-h - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo Idn su display (3 cifre) - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 230Vac

altezza

72 mm

max. ritardo all’eccitazione ammesso

5 s

profondità

81.8 mm

larghezza

72 mm

soglia d’intervento intensità di corrente 1

30 mA

frequenza nominale

47 Hz

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

196 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

196 V

funzione

per reti a corrente trifase

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

con morsetti amovibili

visualizzazione della corrente differenziale

Produttore

DELTA 72-H RELEDIFDIGITA230-240V0,0

€ 271,27 x 1 pz.
(pz.)