Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
funzione
per reti a corrente alternata
tipo di tensione per l’azionamento
AC
altezza
72 mm
numero di contatti invertitori
2
visualizzazione della corrente differenziale
soglia d’intervento intensità di corrente 1
30 mA
frequenza nominale
47 Hz
max. ritardo all’eccitazione ammesso
5 s
profondità
86 mm
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
100 V
larghezza
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te