Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTDS5C500
Cod. Produttore
TDS5C500
Cod. EAN
8032826151699

Informazioni di prodotto

DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 500/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DEL - Trasformatore adattatore per relè differenziali Delta inseriti su TA di misura esterni con rapporto 500/5A - I valori della corrente di intervento Idn selezionabili sul relè differenziale vengono moltiplicati x10

esecuzione

trasformatore di corrente totale

corrente nominale primaria In

500 A

diametro dell'apertura

84 mm

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 500