Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206833000
Cod. Produttore
2206833000
Cod. EAN
8016535078621

Informazioni di prodotto

DEIMOS ECO 683 6W CLD CELL NERO

Documentazione tecnica

DEIMOS ECO 683 6W CLD NEROPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

100 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

80 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

DEIMOS ECO 683 6W CLD NERO