Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206839112
Cod. Produttore
2206839112
Cod. EAN
8016535085353

Informazioni di prodotto

DEIMOS ECO 683 6,5W CLD CELL-D ORO

Documentazione tecnica

diametro esterno

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

110 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

DEIMOS ECO 683 7W CLD-DI ORO