Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH951305
Cod. Produttore
951305
Cod. EAN
4013364108141

Informazioni di prodotto

SPD T1+2 3P a cartuccia con contatto

Documentazione tecnica

Il dispositivo SPD T1+2 3P a cartuccia con contatto rappresenta una soluzione avanzata per la protezione delle apparecchiature elettriche da sovratensioni. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo dispositivo è ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua configurazione a tre poli, offre una protezione efficace su più linee, riducendo il rischio di danni ai dispositivi collegati. La cartuccia sostituibile facilita la manutenzione, permettendo un intervento rapido in caso di necessità. Questo SPD è conforme alle normative di sicurezza, garantendo un'operatività sicura e conforme agli standard di settore. Incorporando tecnologie moderne, il dispositivo è progettato per integrarsi facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo un'opzione versatile per professionisti del settore.

numero di poli

3

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

6 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

forma della rete TN-C-S

corrente impulsiva (10/350)

75 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

1400 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

DEHNVENTIL DV M TNC 255 FM