Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH907214
Cod. Produttore
907214
Cod. EAN
4013364100879

Informazioni di prodotto

DEHNrapid LSA DPL 10 G3 110
Il DEHNRAPID LSA DPL 10 G3 110 è un prodotto innovativo della rinomata marca DEH. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'eccellenza nel settore. Con un design funzionale, è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni elettriche efficienti e moderne. Scopri un nuovo standard di qualità e prestazioni nel tuo lavoro.

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente impulsiva (10/350)

1

corrente di carico nominale

0.4 A

livello di protezione filo/filo

600 V

livello di protezione filo/terra

600 V

tipo di montaggio

LSA-Plus a innesto

Produttore

DEHNRAPID LSA DPL 10 G3 110