Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /
Informazioni di prodotto
spessore della parete dopo la retrazione
0.74 mm
lunghezza
75 m
diametro interno prima della retrazione
19 mm
diametro interno dopo la retrazione
9 mm
senza alogeni
temperatura d’esercizio
-55 °C
sezione nominale
29.09 mm²
tasso di contrazione
2:1
materiale
poliolefina (PEX)
tipo
termoretrazione
esecuzione
a parete sottile
colore
verde-giallo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te