Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione di rete
200 V 240 V
frequenza di rete
50/60 Hz
numero di fasi d’entrata
1
numero di fasi d’uscita
3
max. frequenza d’uscita
500 Hz
tensione d’uscita massima
250 V
corrente di uscita nominale I2N
4.3 A
max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale
0.75 kW
max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale
con elemento di comando
impiego ammesso in ambito industriale
impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale
supporta protocollo CAN
supporta protocollo MODBUS
supporta il protocollo per EtherNet/IP
supporta il protocollo per altri sistemi bus
numero di interfacce HW seriali RS485
con collegamento PC
tipo di convertitore
inverter a tensione impressa
altezza
184 mm
larghezza
81 mm
profondità
124 mm
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa
10 %
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa
grado di protezione (IP)
IP20
Serie
None
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te