Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C4A1PCM12
Cod. Produttore
XS8C4A1PCM12
Cod. EAN
3389119058247

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS8 40×40×117 - PBT - Sn 20 mm - 12...48 Vcc - M12

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore di formato 40mm x 40mm x 117mm, a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica, testa con torretta plug-in 5 e un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 20mm. Quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 48V, funzione NO e NC, uscita discreta PNP.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

40 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

2

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

40 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

129 mm

frequenza di commutazione

300 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

20 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

DC PNP C 4 FIL SN 20MM CONN M12