Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C4A1NCP20
Cod. Produttore
XS8C4A1NCP20
Cod. EAN
3389119058285

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS8 40×40×117 - PBT - Sn 20 mm - 12...48 Vcc - morsetti

Documentazione tecnica

Il sensore di prossimità induttivo XS a torretta (40 x 40 x 117 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 20 mm, uscita NPN con funzione NA + NC e ingresso cavo M20. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie grazie ai 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

40 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

2

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

40 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

117 mm

frequenza di commutazione

300 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

20 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

DC NPN C 4 FIL SN 20MM CONN M20