Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS9C4A2A1N12
Cod. Produttore
XS9C4A2A1N12
Cod. EAN
3389119058469

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS9 40×40×117 - PBT - Sn 25 mm - 24 Vcc - morsetti

Documentazione tecnica

Il TEXS9C4A2A1N12 è un sensore DC ANALOG 0-10V N SN con un connettore da 1/2 pollice, progettato per offrire prestazioni affidabili nel monitoraggio e nel controllo. Con una dimensione di 25 mm, si integra facilmente in diverse applicazioni. La sua esecuzione della funzione di commutazione con contatto di apertura garantisce un funzionamento efficiente, mentre la condizione meccanica di montaggio non a filo lo rende versatile per vari ambienti. Un prodotto ideale per chi cerca precisione e affidabilità.

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

40 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

altezza del sensore

40 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

20 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore da ½ pollice

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

larghezza del sensore

117 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

25 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

DC ANALOG 0-10V N SN 25MM CONN 1/2N