Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127342
Cod. Produttore
127342
Cod. EAN
8010703366558

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua
Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti, sezione morsetto: 2,5 mm2 / AWG13 primario; 2,5 mm2 / AWG13 secondario. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

diametro

57 mm

Produttore

DC 9W 350MA RD57 ALIMENTATORE LED