Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122599
Cod. Produttore
122599
Cod. EAN
8010703366015

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Corrente regolata -7 % +5 % incluse variazioni di temperatura (-8 % +8 % per 6W 150mA). Protezioni: termica; contro il cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

5 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

21.5 mm

larghezza

35 mm

lunghezza

68 mm

Produttore

DC 9W 250MA BULL/U ALIMENTATORE LED