Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122732
Cod. Produttore
122732
Cod. EAN
8010703368866

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED, tre uscite per moduli LED (RGB). Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata ed uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all’ingresso. Se si utilizza DC VSTR con DCC DALI INTERFACE collegamento con cavetto da 1 metro, non a corredo, codice 485720518. Regolazioni: Collegamento ad un solo colore (bianco) con PUSH: una pressione breve per accendere e spegnere; una pressione prolungata per aumentare o diminuire l’intensità luminosa; la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi; per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato. Collegamento bianco/RGB con telecomando IR: possibilità di accensione e spegnimento; regolazione indipendente dei canali RGB; selezione show luminoso; selezione della velocità di durata dello show luminoso. Collegamento RGB con PUSH: breve pressione “da spento” per accensione; breve pressione “da acceso” per selezionare lo show luminoso; pressione prolungata “da spento” per la scelta del colore; pressione prolungata “da acceso” per lo spegnimento. Regolazione della luminosità 0 - 100 % mediante funzione PUSH, Interfaccia 0/1...10 V (I=0,35 mA) o potenziometro da 100 Kohm. Provvisto di morsetto specifico per la regolazione collegando un potenziometro elettronico 0/1...10 Vdc (dimmerazione locale 0/1…10 V, per connessioni esterne all’apparecchio garantire il doppio isolamento). La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all’ultimo trasformatore, deve essere max. 15 m. In caso di applicazioni dove il cavo superi i 15 m, tenere lo stesso separato dal cavo di rete 220 - 240 Volt. Max. 10 alimentatori sincronizzati, di cui uno solo comandato da uno o più punti (1 Master + 9 Slaves). Cavetto per la sincronizzazione fornito separatamente (codice 425720016). Telecomando e ricevitore IR con cavo lungo 2 metri forniti separatamente. Tensione Nominale: 220÷240 V (1) Riferito a Vin = 230 V, carico 100% (2) Possibilità di collegare fino a 100 W su singolo canale. (3) Possibilità di collegare fino a 50 W su singolo canale.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

adatto per tensione costante

altezza

49 mm

larghezza

60 mm

lunghezza

240 mm

Produttore

DC 80W 12V VSTR ALIMENTATORE LED