Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122804
Cod. Produttore
122804
Cod. EAN
8010703357167

Informazioni di prodotto

DC 6W 700mA STMP/U Alimentatore LED

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

impregnato

grado di protezione (IP)

IP54

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

adatto per uso esterno

altezza

26.5 mm

larghezza

46 mm

lunghezza

52.5 mm

Produttore

DC 6W 700MA STMP/U ALIMENTATORE LED