Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122802
Cod. Produttore
122802
Cod. EAN
8010703356962

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua resinati IP54.
Alimentatore con involucro IP54, adatto all’installazione in luoghi umidi o con spruzzi d’acqua (es. bagni). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di entrata e uscita sullo stesso lato. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 %...+ 5 % incluse variazioni di temperatura

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

impregnato

grado di protezione (IP)

IP54

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

adatto per uso esterno

altezza

26.5 mm

larghezza

46 mm

lunghezza

52.5 mm

Produttore

DC 6W 500MA STMP/U ALIMENTATORE LED