Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122598
Cod. Produttore
122598
Cod. EAN
8010703350588

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Corrente regolata -7 % +5 % incluse variazioni di temperatura (-8 % +8 % per 6W 150mA). Protezioni: termica; contro il cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

21.5 mm

larghezza

35 mm

lunghezza

68 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DC 6W 350MA BULL/U ALIMENTATORE LED