Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122140
Cod. Produttore
122140
Cod. EAN
8010703374386

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Fornito di cavi sul primario e secondario per il collegamento. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni di temperatura. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

gamma di tensione d’uscita

3 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

23 mm

larghezza

26 mm

lunghezza

46.50 mm

Produttore

DC 4W 350MA STF/U ALIMENTATORE LED