Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127912
Cod. Produttore
127912
Cod. EAN
8010703376311

Informazioni di prodotto

alimentatore strip led
Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED. Alimentatori indipendenti IP20 (45 W) e IP 66 (80 W), per uso interno ed esterno. 45 W: - Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. - Morsetti di entrata e uscita contrapposti. - Singola morsettiera su primario e secondario (sezione cavo fino a 0,75 - 4 mm2 / AWG18 - AWG11). 80 W: - Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. - Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. - Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

adatto per tensione costante

altezza

35 mm

larghezza

60 mm

lunghezza

180 mm

Produttore

DC 45W 12V VPS MD ALIMENTATORE LED