Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122314
Cod. Produttore
122314
Cod. EAN
8010703350274

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua.
Doppia impedenza d’uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Doppia morsettiera su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Provvisto di morsetto specifico per la regolazione collegando un potenziometro elettronico 0/1...10 Vdc (dimmerazione locale 0/1...10 V, per connessioni esterne all’apparecchio garantire il doppio isolamento). I = 1mA. Regolabile tramite potenziometro solo se utilizzato singolarmente

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

altezza

19 mm

larghezza

55 mm

lunghezza

146 mm

Produttore

DC 24V EFUR ALIMENTATORE LED