Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122242
Cod. Produttore
122242
Cod. EAN
8010703350199

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua. Doppia impedenza d’uscita per l’utilizzo in apparecchi elettrodomestici.
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±5% incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

28 mm

larghezza

38 mm

lunghezza

122 mm

Produttore

DC 18W 1400MA WU ALIMENTATORE LED