Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122440IP
Cod. Produttore
122440IP
Cod. EAN
8010703361027

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua resinati IP65.
Alimentatore indipendente IP65, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Dimensioni molto ridotte e compatte. Facilità di installazione e montaggio. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extratensioni di rete; contro i sovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

adatto per uso esterno

altezza

22 mm

larghezza

22 mm

lunghezza

161 mm

Produttore

DC 15W 350MA SLIM/U IP ALIM LED