Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122513
Cod. Produttore
122513
Cod. EAN
8010703357136

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua IP67.
Alimentatore indipendente IP67, per uso esterno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP67

classe di protezione

I

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per uso esterno

altezza

51 mm

larghezza

65.5 mm

lunghezza

235 mm

Produttore

DC 150W 48V ST2 ALIMENTATORE LED