Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122774
Cod. Produttore
122774
Cod. EAN
8010703350830

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

adatto per tensione costante

altezza

49 mm

larghezza

60 mm

lunghezza

206 mm

Produttore

DC 150W 24V VST BI ALIMENTATORE LED