Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127957
Cod. Produttore
127957
Cod. EAN
8010703384774

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua.
Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cor tocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all’ingresso

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

altezza

21.5 mm

larghezza

45 mm

lunghezza

425 mm

Produttore

DC 150W 24V SLIM R ALIMENTATORE LED