Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127908
Cod. Produttore
127908
Cod. EAN
8010703376298

Informazioni di prodotto

alimentatore strip led
Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED. Alimentatore indipendente IP66, per uso interno ed esterno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

I

adatto per tensione costante

adatto per uso esterno

altezza

47 mm

larghezza

78 mm

lunghezza

256 mm

Produttore

DC 150W 12V VPS 1-10V ALIMENTATORE