Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122038
Cod. Produttore
122038
Cod. EAN
8010703358294

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

19.4 mm

larghezza

34 mm

lunghezza

80 mm

Produttore

DC 14W 350MA AR ALIMENTATORE LED