Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122434
Cod. Produttore
122434
Cod. EAN
8010703350489

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua resinati IP65.
Alimentatore indipendente IP65, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte e compatte. Facilità di installazione e montaggio. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per uso esterno

altezza

20 mm

larghezza

20 mm

lunghezza

194 mm

Produttore

DC 13W 24V SLIM/U IP65 ALIMENTATORE